pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX111428.02 RECTA: COPPIA TESTATE NE

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX111428.02 RECTA: COPPIA TESTATE NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 35 mm

  • Larghezza - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833137937

Codice prodotto

NOX111428.02

Cod. produttore

111428.02

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Lunghezza:

35 mm

Larghezza:

2 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

106 mm

Trasparente:

no

RECTA STRIP LED / TESTATE TERMINALI (2 pz.)