NOVALUX SPA - NOX111426.02 RECTA: STRIP ANG.I 50X50 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 50 mm
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833137852
Codice prodotto
NOX111426.02
Cod. produttore
111426.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a L
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
50 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
106 mm
Trasparente:
no
RECTA STRIP LED / GIUNTO ANGOLARE INTERNO Schermi diffusori opali inclusi.


