NOVALUX SPA - NOX111426.01 RECTA: STRIP ANG.I 50X50 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 50 mm
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833137845
Codice prodotto
NOX111426.01
Cod. produttore
111426.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a L
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
50 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
106 mm
Trasparente:
no
RECTA STRIP LED / GIUNTO ANGOLARE INTERNO Schermi diffusori opali inclusi.


