pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX111305.99 ZENIT: CASSAFORMA

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX111305.99 ZENIT: CASSAFORMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 170 mm

  • Accessorio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833136725

Codice prodotto

NOX111305.99

Cod. produttore

111305.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Scatola da incasso

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Lunghezza:

170 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Trasparente:

no

Diametro:

85 mm

ZENIT / CASSAFORMA In polietilene. Accessorio obbligatorio.