NOVALUX SPA - NOX111203.99 AZIMUT: CASSAFORMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Lunghezza - 142 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833136657
Codice prodotto
NOX111203.99
Cod. produttore
111203.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Scatola da incasso
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Lunghezza:
142 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Trasparente:
no
Diametro:
60 mm
AZIMUT / CASSAFORMA In polietilene. Accessorio obbligatorio.


