pagina iniziale
in esaurimento

NOVALUX SPA - NOX11119.99 B-1 : BATTIS.2MT 90D KIT JOLLY

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Colore - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con cablaggio - no

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8026833068835

Codice prodotto

NOX11119.99

Cod. produttore

11119.99

Produttore

NOX

Lunghezza:

2000 mm

Colore:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Con cablaggio:

no

Materiale:

Altri

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Con giunto elettromeccanico integrato:

no

Larghezza:

38 mm

Altezza:

57 mm

Profilo per Strip LED tagliabile in opera per installazione a parete. Corpo e testate terminali in cartongesso, profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale. Staffe per installazione a parete in lamiera di acciaio zincata e verniciata, schermo di protezione in PMMA opale. Strip LED, testate terminali ed alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.