pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX111001.06 VIS A VIS: DIM 2W 22/27/30K COR H380

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 2 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 190 lm

  • Portalampada - Nessuno

  • Temperatura di colore - 2200...3000 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833135957

Codice prodotto

NOX111001.06

Cod. produttore

111001.06

Produttore

NOX

Max prestazioni del sistema:

2 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

190 lm

Portalampada:

Nessuno

Temperatura di colore:

2200...3000 K

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

365 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

Tipo di tensione:

DC

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore del corpo:

Altri

Regolabile in altezza:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Classe di protezione:

III

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Colore della copertura:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Con l'interruttore:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Alimentazione:

Non richiesto

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Montaggio a parete:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

Dimmerabile Zigbee:

no

Non dimmerabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Con presa di corrente:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM4

CLO - Flusso luminoso costante:

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Diametro:

110 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

VISaVIS / Lampada LED da tavolo ricaricabile con batteria al litio, a doppia emissione. Accensione, regolazione del flusso luminoso e selezione della temperatura di colore 2200K/2700K/3000K mediante pulsante touch posto sulla sommit? del diffusore. Durata di funzionamento 10h al 100% del flusso, e fino a 120h al minimo del flusso. Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere, diffusore in policarbonato opale. Completo di base di ricarica a contatto e cavo USB. Alimentatore a spina non incluso. Disponibile base per ricarica multipla da ordinare a parte.