NOVALUX SPA - NOX111001.01 VIS A VIS: DIM 2W 22/27/30K BIA H380


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 2 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 190 lm
Portalampada - Nessuno
Temperatura di colore - 2200...3000 K
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Confezione
1 PZ
EAN
8026833135940
Codice prodotto
NOX111001.01
Cod. produttore
111001.01
Produttore
NOX
Max prestazioni del sistema:
2 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
190 lm
Portalampada:
Nessuno
Temperatura di colore:
2200...3000 K
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
365 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
sì
Regolabile:
sì
Tipo di tensione:
DC
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore del corpo:
Bianco
Regolabile in altezza:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
III
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Colore della copertura:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Con l'interruttore:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Alimentazione:
Non richiesto
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Alimentatore incluso:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
sì
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
sì
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Montaggio a parete:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
sì
Dimmerabile Zigbee:
no
Non dimmerabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Con presa di corrente:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM4
CLO - Flusso luminoso costante:
sì
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Diametro:
110 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no