NOVALUX SPA - NOX110941.01 FORTY8 TRACK: PROF.CHIUS.2M BIA INC/DEEP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 26 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833138729
Codice prodotto
NOX110941.01
Cod. produttore
110941.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
26 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
4 mm
Trasparente:
no
FORTY8 TRACK / COVER COPRI BINARIO Opzionale. Da usare con moduli LED lineari.


