pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX110928.01 FORTY8 TRACK: ANG.EST DEEP PLAF/SOS BI

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX110928.01 FORTY8 TRACK: ANG.EST DEEP PLAF/SOS BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Numero di gruppi / fasi - 1

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 71 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833134592

Codice prodotto

NOX110928.01

Cod. produttore

110928.01

Produttore

NOX

Tensione nominale:

48...48 V

Numero di gruppi / fasi:

1

Colore:

Bianco

Lunghezza:

71 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

Adatto per montaggio a sospensione:

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

III

Altezza:

47 mm

Larghezza:

26 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

FORTY8 TRACK PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP BINARIO ANGOLARE 48V Giunti meccanici inclusi. Giunto elettrico angolare da ordinare a parte. Installazione a plafone senza accessori.