NOVALUX SPA - NOX110926.02 FORTY8 TRACK: BIN.DEEP P/SOS 3M DALI NER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 48...48 V 
- Numero di gruppi / fasi - 1 
- Colore - Nero 
- Lunghezza - 3000 mm 
- Tipo di superficie - Opaco 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8026833134578
Codice prodotto
NOX110926.02
Cod. produttore
110926.02
Produttore
NOX
Tensione nominale:
48...48 V
Numero di gruppi / fasi:
1
Colore:
Nero
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
III
Altezza:
47 mm
Adatto per montaggio incassato:
no
Larghezza:
26 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Flessibile:
no




