NOVALUX SPA - NOX110926.01 FORTY8 TRACK: BIN.DEEP P/SOS 3M DALI BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48...48 V
Numero di gruppi / fasi - 1
Colore - Bianco
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8026833134561
Codice prodotto
NOX110926.01
Cod. produttore
110926.01
Produttore
NOX
Tensione nominale:
48...48 V
Numero di gruppi / fasi:
1
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
III
Altezza:
47 mm
Larghezza:
26 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no