NOVALUX SPA - NOX110924.02 FORTY8 TRACK: BIN.DEEP P/SOS 1M DALI NER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48...48 V
Numero di gruppi / fasi - 1
Colore - Nero
Lunghezza - 1000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8026833134523
Codice prodotto
NOX110924.02
Cod. produttore
110924.02
Produttore
NOX
Tensione nominale:
48...48 V
Numero di gruppi / fasi:
1
Colore:
Nero
Lunghezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
III
Altezza:
47 mm
Adatto per montaggio incassato:
no
Larghezza:
26 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Flessibile:
no