NOVALUX SPA - NOX110924.01 FORTY8 TRACK: BIN.DEEP P/SOS 1M DALI BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 48...48 V 
- Numero di gruppi / fasi - 1 
- Colore - Bianco 
- Lunghezza - 1000 mm 
- Tipo di superficie - Opaco 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8026833134516
Codice prodotto
NOX110924.01
Cod. produttore
110924.01
Produttore
NOX
Tensione nominale:
48...48 V
Numero di gruppi / fasi:
1
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
III
Altezza:
47 mm
Larghezza:
26 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no




