NOVALUX SPA - NOX110921.01 FORTY8 TRACK: TAPPO BIN. INCASSO BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 26 mm
Larghezza - 47 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833134486
Codice prodotto
NOX110921.01
Cod. produttore
110921.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
26 mm
Larghezza:
47 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
2 mm
Trasparente:
no
FORTY8 TRACK INCASSO TESTATA TERMINALE (1 pz)Da prevedere ad inizio e fine composizione. Provvista di pretranciatura in caso di ingresso cavo alimentazione laterale. Per necessita di isolamento elettrico aggiungere una testata anche nel caso di taglio dei binari e montaggio in fila continua con alimentazioni diverse.


