pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX110919.01 FORTY8 TRACK: BINARIO ANG.EST INCASSO BI

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX110919.01 FORTY8 TRACK: BINARIO ANG.EST INCASSO BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Numero di gruppi / fasi - 1

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 71 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833134455

Codice prodotto

NOX110919.01

Cod. produttore

110919.01

Produttore

NOX

Tensione nominale:

48...48 V

Numero di gruppi / fasi:

1

Colore:

Bianco

Lunghezza:

71 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

III

Altezza:

47 mm

Adatto per montaggio incassato:

Larghezza:

74 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

Larghezza di incasso:

30 mm

Altezza/profondità di installazione:

150 mm

FORTY8 TRACK INCASSO BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V Per installazione ad incasso a rasamento su cartongesso di spessore 12,5mm.Testate terminali, giunti lineari, alimentazione per binario e accessori per pendinare da ordinare a parte.