pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX110818.99 DOMYNOS: PCB 2.7K 48V 6.6W R.600MM A45

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX110818.99 DOMYNOS: PCB 2.7K 48V 6.6W R.600MM A45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1722 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 471 mm

  • Tensione della lampada - 48...48 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833135704

Codice prodotto

NOX110818.99

Cod. produttore

110818.99

Produttore

NOX

Flusso luminoso al metro:

1722 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

471 mm

Tensione della lampada:

48...48 V

Potenza della lampada al metro:

13.2 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

192

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Ampiezza del fascio luminoso:

180 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Numero di poli:

2

Flusso luminoso regolabile:

No

Con terminale:

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Max prestazioni del sistema:

6.6 W

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Diametro:

1200 mm

Con copertura di protezione:

no

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

no

MODULO LED MAGNETICO R600 45? Modulo LED alimentabile a 48V provvisto di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua, e magneti sul lato posteriore per il montaggio sul profilo.