NOVALUX SPA - NOX110816.99 DOMYNOS: PCB 3K 48V 6.6W R.300MM A90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1830 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 471 mm
Potenza della lampada al metro - 13.2 W
Modello - Striscia
Confezione
1 PZ
EAN
8026833135681
Codice prodotto
NOX110816.99
Cod. produttore
110816.99
Produttore
NOX
Flusso luminoso al metro:
1830 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
471 mm
Potenza della lampada al metro:
13.2 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
192
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
sì
Tipo di tensione:
DC
Con set di connessione:
sì
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Ampiezza del fascio luminoso:
180 °
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Numero di poli:
2
Con terminale:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Max prestazioni del sistema:
6.6 W
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Diametro:
600 mm
Con copertura di protezione:
no
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Compatibile con Amazon Alexa:
no