NOVALUX SPA - NOX110813.99 DOMYNOS: PCB 3K 48V 3.3W R.300MM A45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1830 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 471 mm
Tensione della lampada - 48...48 V
Confezione
1 PZ
EAN
8026833134103
Codice prodotto
NOX110813.99
Cod. produttore
110813.99
Produttore
NOX
Flusso luminoso al metro:
1830 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
471 mm
Tensione della lampada:
48...48 V
Potenza della lampada al metro:
13.2 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
192
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
sì
Tipo di tensione:
DC
Con set di connessione:
sì
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Ampiezza del fascio luminoso:
180 °
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Altezza / Profondità:
1.5 mm
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
80 %
Numero di poli:
2
Flusso luminoso regolabile:
No
Con terminale:
sì
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Max prestazioni del sistema:
3.3 W
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Diametro:
300 mm
Con copertura di protezione:
no
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Compatibile con Amazon Alexa:
no


