NOVALUX SPA - NOX109807.99 ARK: KIT INCASSO PER 962

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Lunghezza - 102 mm
Larghezza - 28 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833126351
Codice prodotto
NOX109807.99
Cod. produttore
109807.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Lunghezza:
102 mm
Larghezza:
28 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
45 mm
Trasparente:
no
KIT INCASSO N?6 staffe per versione 962;


