pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX109405.99 NEWSTEP: PLACCA MURALE

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX109405.99 NEWSTEP: PLACCA MURALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 92 mm

  • Larghezza - 9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833123848

Codice prodotto

NOX109405.99

Cod. produttore

109405.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Lunghezza:

92 mm

Larghezza:

9 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

55 mm

Trasparente:

no

Diametro:

33 mm

PLACCA MURALE Per installazione su scatola di derivazione universale mod. 503 (non inclusa), da stuccare e rasare.