pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX109008.21 ROSONE 5X1,5 QDR 3000 CAPP

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX109008.21 ROSONE 5X1,5 QDR 3000 CAPP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento

  • Numero di conduttori - 5

  • Colore - Altri

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833143785

Codice prodotto

NOX109008.21

Cod. produttore

109008.21

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Cavo di collegamento

Numero di conduttori:

5

Colore:

Altri

Sezione nominale:

1.5 mm²

KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE Cavo con guaina trasparente.