NOVALUX SPA - NOX109008.01 ROSONE 5X1,5 QDR 3000 BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento
Numero di conduttori - 5
Colore - Bianco
Sezione nominale - 1.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8026833143754
Codice prodotto
NOX109008.01
Cod. produttore
109008.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di collegamento
Numero di conduttori:
5
Colore:
Bianco
Sezione nominale:
1.5 mm²
POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION Cable with transparent sheath.