pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX109007.01 ROSONE 5X1,5 TND 3000 BIA

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX109007.01 ROSONE 5X1,5 TND 3000 BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento

  • Numero di conduttori - 5

  • Colore - Bianco

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833143709

Codice prodotto

NOX109007.01

Cod. produttore

109007.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Cavo di collegamento

Numero di conduttori:

5

Colore:

Bianco

Sezione nominale:

1.5 mm²

KIT DI ALIMENTAZIONE PER ROTO EVO Cavo di aliementazione trasparente