pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX109002.00 CAVO DI ALIMENTAZIONE Trasparente 4x0,75.

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX109002.00 CAVO DI ALIMENTAZIONE Trasparente 4x0,75.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento

  • Numero di conduttori - 4

  • Colore - Altri

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833125224

Codice prodotto

NOX109002.00

Cod. produttore

109002.00

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Cavo di collegamento

Numero di conduttori:

4

Colore:

Altri

Sezione nominale:

0.75 mm²

CAVO DI ALIMENTAZIONE Trasparente 4x0,75.