NOVALUX SPA - NOX108929.99 HERO: DIFF. OPALE TL PER 2800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 180 °
Colore - Bianco
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Confezione
1 PZ
EAN
8026833140326
Codice prodotto
NOX108929.99
Cod. produttore
108929.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
180 °
Colore:
Bianco
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
2800 mm
Larghezza:
52 mm
Diffusore microforato:
no
Altezza / Profondità:
8 mm




