pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX108925.99 HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Ampiezza del fascio luminoso - 180 °

  • Colore - Bianco

  • Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833140289

Codice prodotto

NOX108925.99

Cod. produttore

108925.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Paraluce / Paralume

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Ampiezza del fascio luminoso:

180 °

Colore:

Bianco

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Lunghezza:

1680 mm

Larghezza:

52 mm

Diffusore microforato:

no

Altezza / Profondità:

8 mm

DIFFUSORE TUTTA LUCE Diffusore sporgente in policarbonato opale. Testate opali da ordinare a parte.