pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX108922.21 KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX108922.21 KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Contenitore di protezione

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 84 mm

  • Larghezza - 54 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833107268

Codice prodotto

NOX108922.21

Cod. produttore

108922.21

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Contenitore di protezione

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Lunghezza:

84 mm

Larghezza:

54 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

3050 mm

Trasparente:

no

KIT DI ALIMENTAZIONE con cavo 5x1,5.