NOVALUX SPA - NOX108920.21 KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Contenitore di protezione
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Lunghezza - 84 mm
Larghezza - 54 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833105776
Codice prodotto
NOX108920.21
Cod. produttore
108920.21
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Contenitore di protezione
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Lunghezza:
84 mm
Larghezza:
54 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
3050 mm
Trasparente:
no
KIT DI ALIMENTAZIONE con cavo 3x1,5.



