pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX108920.20 KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX108920.20 KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Contenitore di protezione

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 84 mm

  • Larghezza - 54 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833105769

Codice prodotto

NOX108920.20

Cod. produttore

108920.20

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Contenitore di protezione

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Lunghezza:

84 mm

Larghezza:

54 mm

Altezza:

3050 mm

KIT DI ALIMENTAZIONE con cavo 3x1,5.