NOVALUX SPA - NOX108920.01 KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Contenitore di protezione
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 84 mm
Larghezza - 54 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833105745
Codice prodotto
NOX108920.01
Cod. produttore
108920.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Contenitore di protezione
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
84 mm
Larghezza:
54 mm
Altezza:
3050 mm
KIT DI ALIMENTAZIONE con cavo 3x1,5.