NOVALUX SPA - NOX108919.02 KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Contenitore di protezione
Materiale - Acciaio
Colore - Nero
Lunghezza - 84 mm
Larghezza - 54 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833105714
Codice prodotto
NOX108919.02
Cod. produttore
108919.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Contenitore di protezione
Materiale:
Acciaio
Colore:
Nero
Lunghezza:
84 mm
Larghezza:
54 mm
Altezza:
1250 mm
KIT DI ALIMENTAZIONE con cavo 3x1,5.