NOVALUX SPA - NOX108907.99 HERO: DIFF. OPALE PER 2800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8026833115898
Codice prodotto
NOX108907.99
Cod. produttore
108907.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
2800 mm
Larghezza:
48 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
6 mm