NOVALUX SPA - NOX108860.01 HERO C: COPPIA TESTATE BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 61 mm
Larghezza - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833114877
Codice prodotto
NOX108860.01
Cod. produttore
108860.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
61 mm
Larghezza:
6 mm
Altezza:
68 mm
TESTATE TERMINALI (2 pz.)



