pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX108857.01 HERO C: MOD.CIECO 1680 BIA

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX108857.01 HERO C: MOD.CIECO 1680 BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1680 mm

  • Larghezza - 53 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833114907

Codice prodotto

NOX108857.01

Cod. produttore

108857.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto lineare

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1680 mm

Larghezza:

53 mm

Altezza:

68 mm

LINEAR BLIND MODULEComplete with through wiring, junction kit and blind cover.