NOVALUX SPA - NOX108852.01 HERO C: MOD.CIECO 250 BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 250 mm
Larghezza - 53 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833114969
Codice prodotto
NOX108852.01
Cod. produttore
108852.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto lineare
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
250 mm
Larghezza:
53 mm
Altezza:
68 mm
MODULO CIECO LINEARE Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Modulo L 250mm non alimentabile, da utilizzare come compensativo in composizioni chiuse con modulo SE o con sensore integrato.


