NOVALUX SPA - NOX1087D9.01 HERO B: MOD.SOLO SENSORE DALI 250 BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Sensore multifunzione 
- Profondità - 250 mm 
- Larghezza - 53 mm 
- Altezza - 92 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8026833128348
Codice prodotto
NOX1087D9.01
Cod. produttore
1087D9.01
Produttore
NOX
Modello:
Sensore multifunzione
Profondità:
250 mm
Larghezza:
53 mm
Altezza:
92 mm
MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA? Completo di sensore DALI integrato nella cover, cablaggio passante e giunti di unione. Non alimentabile. Utilizzabile con modulo centralina + sensore 1087A9. _ _




