pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX1087B1.20 HERO B: COPPIA TESTATE CAF

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 53 mm

  • Larghezza - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833110275

Codice prodotto

NOX1087B1.20

Cod. produttore

1087B1.20

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Altri

Lunghezza:

53 mm

Larghezza:

2 mm

Altezza:

92 mm

TESTATE TERMINALI (2 pz)