pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX1087B1.01 HERO B: COPPIA TESTATE BIA

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 53 mm

  • Larghezza - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833113047

Codice prodotto

NOX1087B1.01

Cod. produttore

1087B1.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

53 mm

Larghezza:

2 mm

Altezza:

92 mm

TESTATE TERMINALI (2 pz)