NOVALUX SPA - NOX1087A9.02 HERO B: MOD.SENS+CENTRALINA DALI 250 NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Kit sistema di controllo luci 
- Profondità - 250 mm 
- Larghezza - 53 mm 
- Altezza - 92 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8026833111401
Codice prodotto
NOX1087A9.02
Cod. produttore
1087A9.02
Produttore
NOX
Modello:
Kit sistema di controllo luci
Profondità:
250 mm
Larghezza:
53 mm
Altezza:
92 mm
MODULO CON CENTRALINA + SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA? Completo di centralina DALI e sensore DALI integrato nella cover. Cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Non necessita di cavi di sospensione. Gestibili fino a 32 alimentatatori e max 3 moduli sensore 1087D9._ _. Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.




