NOVALUX SPA - NOX1087A8.21 HERO B: MOD.CIECO 1680 CAP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare
Materiale - Alluminio
Colore - Altri
Lunghezza - 1680 mm
Larghezza - 53 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833107985
Codice prodotto
NOX1087A8.21
Cod. produttore
1087A8.21
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto lineare
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altri
Lunghezza:
1680 mm
Larghezza:
53 mm
Altezza:
92 mm
LINEAR BLIND MODULE Complete with through wiring, junction kit and blind cover. 2 suspension cables L 1200mm included.