NOVALUX SPA - NOX1087A8.02 HERO B: MOD.CIECO 1680 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 1680 mm
Larghezza - 53 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833111418
Codice prodotto
NOX1087A8.02
Cod. produttore
1087A8.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto lineare
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
1680 mm
Larghezza:
53 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
92 mm
Trasparente:
no
MODULO CIECO LINEARE Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Inclusi 2 cavi di sospensione L 1200mm.


