NOVALUX SPA - NOX1087A5.01 HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833113108
Codice prodotto
NOX1087A5.01
Cod. produttore
1087A5.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a L
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Altezza:
53 mm
MODULO CIECO ANGOLARE Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Incluso 1 cavi di sospensione L 1200mm. non alimentabile.


