NOVALUX SPA - NOX1087A4.21 HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L
Materiale - Alluminio
Colore - Altri
Lunghezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833108029
Codice prodotto
NOX1087A4.21
Cod. produttore
1087A4.21
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a L
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altri
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Altezza:
53 mm
LINEAR BLIND MODULE Complete with through wiring, junction kit and blind cover. 1 suspension cables L 1200mm included. Without plug-in.