pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX1087A3.20 HERO B: MOD.CIECO 250 CAF

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX1087A3.20 HERO B: MOD.CIECO 250 CAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 250 mm

  • Larghezza - 53 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833110350

Codice prodotto

NOX1087A3.20

Cod. produttore

1087A3.20

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto lineare

Materiale:

Alluminio

Colore:

Altri

Lunghezza:

250 mm

Larghezza:

53 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

92 mm

Trasparente:

no

MODULO CIECO LINEARE Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Modulo L 250mm non alimentabile, da utilizzare come compensativo in composizioni chiuse con modulo SE o con sensore integrato, non necessita di sospensioni.