NOVALUX SPA - NOX1086A1.99 HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Alluminio
Lunghezza - 3000 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833139337
Codice prodotto
NOX1086A1.99
Cod. produttore
1086A1.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
3000 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
3000 mm
Trasparente:
no
Diametro:
12 mm
END LINE SUSPENSION CABLE (1 pc) 1 pc for both ends of a continuous line and 2 pcs for stand alone installation. 1 pc more in the middle for profiles L 2520mm, L 2800mm and 90° corner LED profile. Not required for L blind module and linear L.250mm.