pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX1086A0.01 HERO: MOD.SOLO SENSORE DALI 250 BIA

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore multifunzione

  • Profondità - 250 mm

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

  • Compatibile con Amazon Alexa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833128041

Codice prodotto

NOX1086A0.01

Cod. produttore

1086A0.01

Produttore

NOX

Modello:

Sensore multifunzione

Profondità:

250 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Larghezza:

53 mm

Altezza:

69 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA? Completo di sensore DALI integrato nella cover, cablaggio passante e giunti di unione. Non alimentabile. Utilizzabile con modulo centralina + Sensore 108682. _ _