NOVALUX SPA - NOX108687.01 HERO: STAFFA PARETE L BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 45 mm
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833123701
Codice prodotto
NOX108687.01
Cod. produttore
108687.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
45 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
60 mm
STAFFA PARETE (1 pz): 2 pz per profili lineari fino a L 2240mm, 3 pz per profili L 2520 mm e L 2800mm.



