NOVALUX SPA - NOX108686.99 HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Colore - Alluminio
Lunghezza - 170 mm
Larghezza - 32 mm
Altezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833123695
Codice prodotto
NOX108686.99
Cod. produttore
108686.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
170 mm
Larghezza:
32 mm
Altezza:
3000 mm
Diametro:
12 mm
CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz): Per unione profili in acciaio, regolabile. Non compatibile con moduli L 250mm o angolare cieco.



