NOVALUX SPA - NOX108684.21 HERO: COPPIA TESTATE CAP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Alluminio
Colore - Altri
Lunghezza - 2 mm
Larghezza - 53 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833117304
Codice prodotto
NOX108684.21
Cod. produttore
108684.21
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altri
Lunghezza:
2 mm
Larghezza:
53 mm
Altezza:
69 mm
TESTATE TERMINALI (2 pz.)



